曜日別特売

自動調心玉軸受 2200番台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)50
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
内容量1個注文コード22232936品番2210
参考基準価格(税別)¥7,060販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
内径d(Φmm)50外径D(Φmm)90幅B(mm)23面取寸法r(mm)1.1参考質量(g)590質量(kg)0.59タイプ円筒穴寸法d(mm)50寸法r(mm)1.1(最小)寸法D(mm)90寸法B(mm)23基本定格荷重Cr(kN)23.3基本定格荷重Cor(kN)8.5RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) グリース潤滑6500許容回転速度(min-1) 油潤滑7900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする