複列アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)47
幅B(mm)20.6
内容量1個注文コード22232963品番5204
参考基準価格(税別)¥5,070販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
内径d(Φmm)20外径D(Φmm)47幅B(mm)20.6面取寸法r(mm)1参考質量(g)158質量(kg)0.158タイプ開放形寸法d(mm)20寸法r(mm)1寸法D(mm)47寸法B(mm)20.6作用点距離a0(mm)23.5基本定格荷重Cr(kN)24.6基本定格荷重Cor(kN)12.5RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑8800許容回転速度(min-1) 油潤滑12000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする