複列アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)52
幅B(mm)20.6
内容量1個注文コード22232972品番5205
参考基準価格(税別)¥6,210販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)52幅B(mm)20.6面取寸法r(mm)1参考質量(g)190質量(kg)0.19タイプ開放形寸法d(mm)25寸法r(mm)1寸法D(mm)52寸法B(mm)20.6作用点距離a0(mm)26.1基本定格荷重Cr(kN)26.7基本定格荷重Cor(kN)14.8RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑7700許容回転速度(min-1) 油潤滑10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする