複列アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)72
幅B(mm)27
内容量1個注文コード22232997品番5207
参考基準価格(税別)¥9,230販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
内径d(Φmm)35外径D(Φmm)72幅B(mm)27面取寸法r(mm)1.1参考質量(g)430質量(kg)0.43タイプ開放形寸法d(mm)35寸法r(mm)1.1寸法D(mm)72寸法B(mm)27作用点距離a0(mm)36.1基本定格荷重Cr(kN)49基本定格荷重Cor(kN)29RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑5500許容回転速度(min-1) 油潤滑7300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする