複列アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)55
外径D(Φmm)100
幅B(mm)33.3
内容量1個注文コード22233033品番5211
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
内径d(Φmm)55外径D(Φmm)100幅B(mm)33.3面取寸法r(mm)1.5参考質量(g)960質量(kg)0.96タイプ開放形寸法d(mm)55寸法r(mm)1.5寸法D(mm)100寸法B(mm)33.3作用点距離a0(mm)50.2基本定格荷重Cr(kN)82.3基本定格荷重Cor(kN)55.2RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑3800許容回転速度(min-1) 油潤滑5100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする