JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6200番台 開放型
(3件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
85
85
85
17
25
55
60
65
70
75
80
10
90
95
100
110
12
15
20
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
150
150
150
40
52
100
110
120
125
130
140
160
30
170
180
200
32
35
47
62
72
80
85
90
幅B(mm)
28
28
28
12
15
21
22
23
24
25
26
30
9
32
34
38
10
11
14
16
17
18
19
20
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22233243
品番
6217
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
28
面取寸法r(mm)
2
参考質量(g)
1790
質量(kg)
1.79
タイプ
開放形
寸法d(mm)
85
寸法r(mm)
2
寸法D(mm)
150
寸法B(mm)
28
基本定格荷重Cr(kN)
105
基本定格荷重Cor(kN)
61.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4200
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
5000
ベアリング番台
6200
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方