深溝玉軸受 6200番台 開放型

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)110
110
17
25
55
60
65
70
75
80
85
10
90
95
100
12
15
20
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)200
200
40
52
100
110
120
125
130
140
150
160
30
170
180
32
35
47
62
72
80
85
90
幅B(mm)38
38
12
15
21
22
23
24
25
26
28
30
9
32
34
10
11
14
16
17
18
19
20
内容量1個注文コード22233286品番6222
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
内径d(Φmm)110外径D(Φmm)200幅B(mm)38面取寸法r(mm)2.1参考質量(g)4360質量(kg)4.36タイプ開放形寸法d(mm)110寸法r(mm)2.1寸法D(mm)200寸法B(mm)38基本定格荷重Cr(kN)180基本定格荷重Cor(kN)117RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑3100許容回転速度(min-1) 油潤滑3700ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35103932
2022-11-20
用途: 旧車  エンジンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

製品寸法等の記載があり分かりやすい。部品を探す者にはありがたい。

対象商品 : 35103932
2022-11-17
用途: 旧車  エンジンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

製品寸法等の記載があり分かりやすい。部品を探す者にはありがたい。

対象商品 : 35103957
2017-04-30
用途: メンテナンス

有名メーカーの物が安く買えて満足です、次回も利用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする