JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 開放型 16000番台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
20
15
17
20
25
30
50
60
外径D(Φmm)
42
32
35
42
47
55
80
95
幅B(mm)
8
8
9
10
11
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22233812
品番
16004
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
8
面取寸法r(mm)
0.3
参考質量(g)
50
質量(kg)
0.05
タイプ
開放形
寸法d(mm)
20
寸法r(mm)
0.3
寸法D(mm)
42
寸法B(mm)
8
基本定格荷重Cr(kN)
9.9
基本定格荷重Cor(kN)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
17000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
21000
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方