曜日別特売

深溝玉軸受 開放型 16000番台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)50
外径D(Φmm)80
幅B(mm)10
内容量1個注文コード22233846品番16010
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
内径d(Φmm)50外径D(Φmm)80幅B(mm)10面取寸法r(mm)0.6参考質量(g)180質量(kg)0.18タイプ開放形寸法d(mm)50寸法r(mm)0.6寸法D(mm)80寸法B(mm)10基本定格荷重Cr(kN)20基本定格荷重Cor(kN)13.3RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑8200許容回転速度(min-1) 油潤滑9700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする