JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 開放型 16000番台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径d(Φmm)
60
15
17
20
25
30
50
60
外径D(Φmm)
95
32
35
42
47
55
80
95
幅B(mm)
11
8
9
10
11
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22233855
品番
16012
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
95
幅B(mm)
11
面取寸法r(mm)
0.6
参考質量(g)
280
質量(kg)
0.28
タイプ
開放形
寸法d(mm)
60
寸法r(mm)
0.6
寸法D(mm)
95
寸法B(mm)
11
基本定格荷重Cr(kN)
24.8
基本定格荷重Cor(kN)
17.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
6900
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
8100
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方