自動調心ころ軸受

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)55注文コード22234458品番22211RZ(22211RHR)
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
内径d(Φmm)55外径D(Φmm)100幅B(mm)25面取寸法r(mm)1.5参考質量(g)867質量(kg)0.87寸法d(mm)50寸法r(mm)1.5寸法D(mm)100寸法B(mm)25基本定格荷重Cr(kN)154基本定格荷重Cor(kN)144RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状自動調心ころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする