曜日別特売

円すいころ軸受 30000番台

(17件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)75外径D(Φmm)130幅B(mm)25注文コード22235027品番30215JR
参考基準価格(税別)¥8,040販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
内径d(Φmm)75外径D(Φmm)130幅B(mm)25面取寸法r(mm)2(r1=1.5)参考質量(g)1420質量(kg)1.42寸法d(mm)75寸法r(mm)2寸法D(mm)130寸法B(mm)25寸法C(mm)22寸法T(mm)27.25寸法r1(mm)1.5作用点距離a0(mm)27.6基本定格荷重Cr(kN)178基本定格荷重Cor(kN)181RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状円すいころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑2900許容回転速度(min-1) 油潤滑3900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56732113
2025-07-26
用途: 圧縮機の回転シャフト
杉のチカラ株式会社製造業

かなりお安い単価でしたが、全く問題無し、コスパ良し、リピート間違い無し

対象商品 : 56731194
2022-06-17
用途: バイクのホイールベアリング交換

車両メーカー純正品の1/5の価格で、KOYOで信頼性は問題なく、非常に満足しています。

対象商品 : 22235158
2021-10-23
用途: オートバイメンテナンス
飲食業

純正品との違いはありますがコスパ最優先で選びました。今のところ問題はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 22235158
2022-01-04
用途: バイクの整備
ファニーカスタム&サービス

純正部品より安い価格で同等のモノが簡単に手に入るのですから便利な時代になりましたね。

対象商品 : 22235088
2020-04-28
用途: 空冷VW ビートルフロントハブベアリングのストックとして。
その他業種

メンテナンスは自分で行っているものとしては、モノタロウは強い味方だ!
いつも使用しているベアリングなので特に問題ない。

対象商品 : 59704836
2020-07-08
用途: ジムニーメンテナンス
有限会社なかの卸売・小売業

ジムニーのナックルオーバーホールに交換部品として購入しました、純正部品より購入価格安く大変満足しています。純正部品と何ら変わりなく良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 59704924
2020-05-08
用途: バイクのメンテ

定番でラインナップして頂いております。品切れや数に限りがある場合がありますが、継続して購入しています。

対象商品 : 59704836
2019-11-27
用途: 自動車修理

キングピンベアリングを交換し、改善効果の大きさにビックリしました。
直進安定性、ジャダーが解消です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする