JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径d(Φmm)
65
65
65
10
55
12
60
15
17
70
20
75
25
80
30
85
35
90
40
95
100
45
110
50
105
120
130
140
150
160
170
外径D(Φmm)
100
100
100
26
90
28
95
32
110
35
115
42
125
47
130
55
140
62
145
68
150
75
170
80
160
180
200
210
225
240
260
幅B(mm)
18
18
8
9
10
20
12
22
13
14
24
15
16
28
26
33
35
38
42
面取寸法r(mm)
1.1
0.3
1
1.1
0.6
1.5
1.4
2
2.1
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22235666
品番
6013ZZ
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
65
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
18
面取寸法r(mm)
1.1
参考質量(g)
435
質量(kg)
0.435
タイプ
シールド付き
寸法d(mm)
65
寸法r(mm)
1.1
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
18
基本定格荷重Cr(kN)
38.1
基本定格荷重Cor(kN)
25.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
6600
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
7800
ベアリング番台
6000
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方