JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径d(Φmm)
75
75
75
10
55
12
60
15
65
17
70
20
25
80
30
85
35
90
40
95
100
45
110
50
105
120
130
140
150
160
170
外径D(Φmm)
115
115
115
26
90
28
95
100
32
110
35
42
125
47
130
55
140
62
145
68
150
75
170
80
160
180
200
210
225
240
260
幅B(mm)
20
18
8
9
10
20
12
22
13
14
24
15
16
28
26
33
35
38
42
面取寸法r(mm)
1.1
0.3
1
1.1
0.6
1.5
1.4
2
2.1
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22235736
品番
6015ZZ
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
75
外径D(Φmm)
115
幅B(mm)
20
面取寸法r(mm)
1.1
参考質量(g)
638
質量(kg)
0.638
タイプ
シールド付き
寸法d(mm)
75
寸法r(mm)
1.1
寸法D(mm)
115
寸法B(mm)
20
基本定格荷重Cr(kN)
49.4
基本定格荷重Cor(kN)
33.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5700
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
6800
ベアリング番台
6000
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方