曜日別特売

深溝玉軸受 6000番台 ZZ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)85
85
10
55
12
60
15
65
17
70
20
75
25
80
30
35
90
40
95
100
45
110
50
105
120
130
140
150
160
170
外径D(Φmm)130
130
26
90
28
95
100
32
110
35
115
42
125
47
55
140
62
145
68
150
75
170
80
160
180
200
210
225
240
260
幅B(mm)22
面取寸法r(mm)1.1
内容量1個注文コード22235763品番6017ZZ
参考基準価格(税別)¥9,420販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
内径d(Φmm)85外径D(Φmm)130幅B(mm)22面取寸法r(mm)1.1参考質量(g)890質量(kg)0.89タイプシールド付き寸法d(mm)85寸法r(mm)1.1寸法D(mm)130寸法B(mm)22基本定格荷重Cr(kN)61.8基本定格荷重Cor(kN)43.1RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000許容回転速度(min-1) 油潤滑5900ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08445787
2020-03-17
用途: バッテリー除草剤散布機のポンプに使っている部品として
農・林・水産業

純正品と同等品で、3分の1の値段で購入できました。
問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする