JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきま
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径d(Φmm)
35
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
60
外径D(Φmm)
72
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
110
幅B(mm)
17
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
面取寸法r(mm)
1.1
0.6
1
1.1
1.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22236025
品番
6207ZZC3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は849円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
72
幅B(mm)
17
面取寸法r(mm)
1.1
参考質量(g)
288
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方