深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきま

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)40
外径D(Φmm)80
幅B(mm)18
面取寸法r(mm)1.1
内容量1個注文コード22236043品番6208ZZC3
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
内径d(Φmm)40外径D(Φmm)80幅B(mm)18面取寸法r(mm)1.1参考質量(g)366RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする