JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6300番台 Z
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径d(Φmm)
40
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
外径D(Φmm)
90
37
42
47
52
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
幅B(mm)
23
12
13
14
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
面取寸法r(mm)
1.5
1
1.1
1.5
2
2.1
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22236542
品番
6308Z
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
23
面取寸法r(mm)
1.5
参考質量(g)
+33
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方