曜日別特売

深溝玉軸受 6300番台 ZZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)65
65
10
55
12
60
15
17
70
20
75
25
80
30
85
35
90
40
95
100
45
50
外径D(Φmm)140
140
120
35
130
37
42
150
47
160
52
170
62
180
72
190
80
200
90
100
215
110
幅B(mm)33
33
11
29
12
31
13
14
35
15
37
17
39
19
41
21
43
23
45
25
47
27
面取寸法r(mm)2.1
内容量1個注文コード22236734品番6313ZZ
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
内径d(Φmm)65外径D(Φmm)140幅B(mm)33面取寸法r(mm)2.1参考質量(g)2080質量(kg)2.08タイプシールド付き寸法d(mm)65寸法r(mm)2.1寸法D(mm)140寸法B(mm)33基本定格荷重Cr(kN)116基本定格荷重Cor(kN)59.9RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑4800許容回転速度(min-1) 油潤滑5800ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする