曜日別特売

深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)75
外径D(Φmm)160
幅B(mm)37
内容量1個注文コード22236838品番6315ZZC3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
内径d(Φmm)75外径D(Φmm)160幅B(mm)37面取寸法r(mm)2.1参考質量(g)3020RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする