JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
60
60
60
55
65
70
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150
外径D(Φmm)
78
78
78
72
85
90
19
21
24
26
32
37
42
47
52
58
65
95
100
110
115
120
125
130
140
150
165
175
190
幅B(mm)
10
9
10
5
7
13
16
18
20
面取寸法r(mm)
0.3
0.3
0.6
1
1.1
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22237032
品番
6812ZZ
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
78
幅B(mm)
10
面取寸法r(mm)
0.3
参考質量(g)
104
質量(kg)
0.104
タイプ
シールド付き
寸法d(mm)
60
寸法r(mm)
0.3
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
10
基本定格荷重Cr(kN)
14.3
基本定格荷重Cor(kN)
10.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
8000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
9400
ベアリング番台
6800
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方