JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径d(Φmm)
65
65
65
55
60
70
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150
外径D(Φmm)
85
85
85
72
78
90
19
21
24
26
32
37
42
47
52
58
65
95
100
110
115
120
125
130
140
150
165
175
190
幅B(mm)
10
9
10
5
7
13
16
18
20
面取寸法r(mm)
0.6
0.3
0.6
1
1.1
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22237048
品番
6813ZZ
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
65
外径D(Φmm)
85
幅B(mm)
10
面取寸法r(mm)
0.6
参考質量(g)
126
質量(kg)
0.126
タイプ
シールド付き
寸法d(mm)
65
寸法r(mm)
0.6
寸法D(mm)
85
寸法B(mm)
10
基本定格荷重Cr(kN)
14.9
基本定格荷重Cor(kN)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
7300
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
8600
ベアリング番台
6800
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方