曜日別特売
CXSJL10-10-M9B-XB13 デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-10 SMC 22237855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し仕様(-XB13) 低速シリンダ (5~50mm/s)オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード22237855品番CXSJL10-10-M9B-XB13
参考基準価格(税別)¥18,760販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)10ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XB13) 低速シリンダ (5~50mm/s)ストローク(mm)10配管形式(-) 標準形リード線(m)(-)0.5軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする