橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの マイクロファイバーウエス
FPカラークロス 200×210mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚×24袋)
注文コード
22238685
品番
FP200P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,080
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ティッシュのように片手で取出せて作業効率アップ。
1枚づつ取れるので取りすぎを防止。使いすぎを防ぎます。
ロールタイプと違いミシン目が無いため繊維くずの発生を減らし、異物混入を防止します。
色
ピンク
用途
食品工場などでの食品機器の清掃、こぼれた食材・汁などの拭取り。アルコールに浸しての清掃、拭取りに。
トラスコ品番
792-0148
材質
パルプ、ポリプロピレン不織布
寸法(mm)
200×210
タイプ
ポップアップ
注意
※塩素系の液剤と使用すると色落ちの原因になります。使用しないでください。