橋本クロス
橋本クロスの 液体吸収材・処理剤
橋本クロスの ロールタイプ油吸収材
ドラム缶用オイルシート Φ550mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
22238703
品番
WHOD-55
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ドラム缶の天板への油の垂れ落ちを吸収します。
200L用のドラム缶に対応しています。
雨水等を吸収しないので、屋外での使用にも適してます。
対応
オイル
用途
油専用。
トラスコ品番
792-3457
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
3〜4
寸法(Φmm)
550
吸収量
0.8L/枚