開封防止シール 封筒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10シート) 注文コード 22238746 品番 OP2425
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

はがすと「VOID」(無効)の文字が現れるので、開封したことが判別できます。
台紙にミシン目が入っているので、返送用の封かんシールとしても便利です。
紙製の封筒でも、開封時に表面を傷めません。
プラスチックにもお使いいただけます。
開封後「VOID」の文字が不要の場合は、消しゴムなどでこすると、はがすことができます。

サイズA6 適合長形3号用 寸法(mm)105×148 ラベルサイズ(mm)20×110 面付4面 紙厚(mm)0.15 坪量(g/m2)176 ラベル厚(mm)0.1 郵便番号欄なし アズワン品番64-8850-32 テープあり(付属) 窓枠なし
注意
※本製品には印刷できません
※インクジェットプリンタ専用紙にはご使用いただけません。シールをはがす際に、被着面自体を破損したり、「VOID」の文字が鮮明に現れない場合があります。
※皮革・木材・曲面・凹凸面にはお貼りいただけません。
※時間の経過とともにシールが定着します。時間を置いてはがしてください。
※一度はがすと再利用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする