ヒサゴ
ヒサゴの 封筒
ヒサゴの 宅配/ビジネス封筒
透けない封筒 重要書類在中
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
22238798
品番
MF51N
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
内側の特殊加工により、中身が透けない封筒です。
事務用封筒ではあまり使われないピンク色なので、重要書類を識別できます。
サイズ
長形3号
寸法(mm)
120×235
紙厚(mm)
0.1
坪量(g/m
2
)
81.4
質量(g/枚)
6
郵便番号欄
なし
アズワン品番
64-8850-11
テープ
なし
窓枠
なし
注意
※封かんシールはついていません。