ヒサゴ
ヒサゴの 封筒
ヒサゴの 宅配/ビジネス封筒
透けない封筒 重要書類在中
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
サイズ
角形2号
注文コード
22238825
品番
MF71NS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,730
この商品は
サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内側の特殊加工により、中身が透けない封筒です。
事務用封筒ではあまり使われないピンク色なので、重要書類を識別できます。
サイズ
角形2号
寸法(mm)
240×332
紙厚(mm)
0.12
坪量(g/m
2
)
104.7
質量(g/枚)
18
郵便番号欄
なし
テープ
なし
窓枠
なし
注意
※封かんシールはついていません。