UU-2736 ウルトラUVシート WING ACE 22239385 UU-2736 ウルトラUVシート WING ACE 22239385 UU-2736 ウルトラUVシート WING ACE 22239385 UU-2736 ウルトラUVシート WING ACE 22239385

ウルトラUVシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22239385 品番 UU-2736
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

超軽量&長持ちシート。
紫外線劣化防止剤を添加して、シートの劣化を抑制。
#4000UVシートよりも軽い。市販されているUVシートの中で最軽量(メーカー調べ)
紫外線を99.9%カット(メーカー試験結果)
場所に合わせて使用していただけるリバーシブル仕様(表:シルバー/裏:ブラック)

表:シルバー/裏:ブラック 形状折りたたみタイプ 特性耐UV 材質(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミ 質量(kg)1.2 長さ(m)3.6 呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6 幅(m)2.7 ハトメアルミハトメ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22239428
2021-04-11
用途:
間口7mのパイプハウス天幕
電気・ガス・熱供給・水道業

超軽量シートなので一人でも張ることができました。
耐久性能は未確認なので、☆☆☆☆としました。

対象商品:
22239394
2018-09-11
用途:
自動車整備
玉屋商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

日除けしています、軽くて良いのですが日照りがきついようです、以前のは厚く重たく日照りわりとよかつたですのが・・・薄すすぎるかな?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする