UL3265 AWG24 WH UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 協和ハーモネット 22239577

UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(305m) 注文コード22239577 品番UL3265 AWG24 WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る

絶縁体が照射架橋のため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。
仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。

用途
電気、電子機器の内部配線
ヘアードライヤー、熱器具の内部配線、モーター口出し線等
種類難燃ケーブル 導体外径(Φmm)0.61 全長(m)305 許容電流(A)7 絶縁体外径(mm)1.22 絶縁体標準厚さ(mm)0.3 耐電圧(V/min)AV2000 定格温度(℃)125 定格電圧(V)150 AWG24 導体構成(本/mm)11/0.16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05235956
2023-05-24
用途:
MCU工作配線用
製造業

電子工作するときに使っています。手配線にちょうどよい太さでハンダも乗りやすく気に入っています。

対象商品:
05235956
2020-04-13
用途:
測定装置
ミカテック 様

測定装置の制御回路の配線に使用
絶縁性が高いので使用

1人が参考にしています
対象商品:
05236157
2019-12-28
用途:
旧車のエンジンハーネスの修理に使用

旧車のエンジンハーネスの劣化した部分の交換に使用しました。
高温になる部分で、安い電線で応急処置したときはすぐに硬化、変質してボロボロになってしまいましたが、この製品は耐熱、難燃だけあって劣化の兆候は見られません。電線としては高価かもしれませんが、自動車メーカー純正を上回る性能と思われます。交換、補修が面倒な場所の修理に役立っています。

1人が参考にしています
対象商品:
05236157
2020-03-25
用途:
一般保全整備
個人のお客様

照明器具内配線の整備に使用です、短納期且つ安価であったと思います

対象商品:
05235956
2019-12-03
用途:
電子工作等
教育・研究機関

はんだごてを当てても被覆が溶けないので、とても使い勝手が良いです。予備はんだが非常にやりやすい!

対象商品:
05236078
2019-10-12
用途:
半田用
サービス業

耐熱だけに作りはいい。ストリッパが効きづらいが
被覆は大変よくできている

1人が参考にしています
対象商品:
05236105
2019-12-12
用途:
エアガン配線用
建設業・工事業

期待通りの製品。いつもお世話になっている商品です。

対象商品:
05236008
2018-11-11
用途:
配線

個人的には鉄板の商品で、いつもながらに使いやすいです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする