UL1429 AWG28<BL> UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 22239778

UL耐熱架橋ビニル絶縁電線

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(305m) 注文コード22239778 品番UL1429 AWG28<BL>
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。
仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。

種類難燃ケーブル 導体外径(Φmm)0.38 全長(m)305 許容電流(A)3 絶縁体外径(mm)0.98 絶縁体標準厚さ(mm)0.3 耐電圧(V/min)AV2000 定格温度(℃)80 定格電圧(V)150 AWG28 導体構成(本/mm)7/0.127 用途電気、電子機器の内部配線 精密機器の配線等

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22239778 UL1429 AWG28<BL> 72340653 UL1429 AWG28<BL> UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 1巻(305m) 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05235868
2019-03-27
用途:
電子回路の製造

UL規格のこの径の配線はなかなか無く、この商品を重宝して使っています。在庫限りの模様ですが、継続して販売してください。もし廃盤の場合は、先日の様にいきなり「取り扱い中止」になるのではなく、きちんと同規格の代替品を提案してほしいです。

対象商品:
05235922
2018-10-26
用途:
電気工作に
その他業種

普通に配線として使いました。
パッケージに許容電流が書かれていないのが残念です。
許容電圧は書かれていますが。
それと、カラーのバリエーションが少ないのも減点。
全色ライン入りをリリースすれば、単純に倍の種類になります。

対象商品:
05235922
2018-09-10
用途:
試作品の組み立て
製造業

信号線によって色分けが必要なため、大変便利で在庫を持たなくていいので試作組み立てでは助かります。

対象商品:
05235922
2017-12-15
用途:
電子機器の配線

とてもはんだ作業がし易いので満足しています。また、線材の色がセットになっているので便利でした。

対象商品:
05235922
2015-12-23
用途:
バイクの配線

多数の色が入っていて、長さも2m有るので配線作業が楽に出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする