UL1015 AWG16 GR UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 電力ケーブル 600V 22240462

UL耐熱ビニル絶縁電線

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(305m) 注文コード22240462 品番UL1015 AWG16 GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は84種類から選べます 他の種類を見る

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。

種類電力ケーブル 導体外径(Φmm)1.53 全長(m)305 許容電流(A)24 絶縁体外径(mm)3.3 絶縁体標準厚さ(mm)0.88 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600 AWG16 導体構成(本/mm)26/0.26 用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22240462 UL1015 AWG16 GR 62428495 UL1015 AWG16<GR> UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 1巻 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05235362
2021-07-03
用途:
DIY
建設業・工事業

個人での使用のため大量に購入することはできなかったのですがこちらは量、質ともに非常にコスパの良いものだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05235816
2020-05-30
用途:
電子工作
サービス業

真空管機器の製作のとき、耐熱性が十分高い協和ハーモネットのUL耐熱ビニル絶縁電線を使っています。半田付けの際、ビニール被覆が溶けにくいのできれいな配線ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
05235633
2020-08-29
用途:
製品試作

太さ、柔らかさがよい。長すぎず短すぎずで試作にちょうど良い。

1人が参考にしています
対象商品:
50957524
2019-11-11
用途:
車のメンテ用
製造業

AWG14で許容電流30A以上の耐熱電線がほしくて購入しました。硬さも程々で大変重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
05235378
2019-07-03
用途:
端子台の配線

AC100Vなので、オーバースペックですが、UL1007よりも絶縁体の厚みがあり、安心して使えます。メッキ線なのでサビなくて良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
05235755
2019-09-06
用途:
電気機器の配線
ミカテック 様

最近端子形状が小さくなってきたので、リード線も細い方がよい。
また、ツイストされたものがあればなおよい

対象商品:
05235423
2019-05-17
用途:
VAPE MOD内の配線に利用しました
卸売・小売業

被膜が硬めで細かい取り回しは多少困難ですが、価格と性能でトレードオフだと思っています。問題ないです

対象商品:
50957576
2018-08-25
用途:
制御盤の内部配線

小型制御盤なので長さは必要ないが色分けしたいときに無駄がなくて便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする