KQE 0.5mm  RD 架橋ポリエチレン電線 協和ハーモネット 22240688

架橋ポリエチレン電線

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(400m) 注文コード22240688 品番KQE 0.5mm RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

ハンダごて程度の熱では溶ける心配がありませんので、機器配線用電線の接続が容易です。
絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しているため、すぐれた電気絶縁性や高周波特性を損なうことがありません。

種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.5 全長(m)400 許容電流(A)5 絶縁体外径(mm)1 絶縁体標準厚さ(mm)0.25 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)90 導体構成(本/mm)1/0.5 導体抵抗(Ω/km)(20℃)95.1 用途計測機器類や精密機器等の内部配線用。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05233427
2021-05-29
用途:
テープledの配線

ビニールチューブが適度な硬さを持っているので、作業性が良いです。

対象商品:
05233472
2018-04-29
用途:
ユニバーサル基板上の配線
製造業

ユニバーサル基板上の配線に使用してます。6色セットで、重宝してます。はんだごての熱にも強く、加工もしやすいです。

対象商品:
05233463
2017-08-15
用途:
プリント基板の補修に
建設業・工事業

安く単体で買えるのが良い、3000円分購入する商品があったのでついでのチョイス、いろいろ使えて半田熱に強いのがいいです・

対象商品:
05233418
2017-03-23
用途:
模型の部品
建設業・工事業

用途外での利用ではありますが
商品の発送等早い対応でとてもありがたかったです

対象商品:
05233472
2019-09-01
用途:
電気機器配線
運輸・通信業

ラッピング配線(端子軸に巻き付けて固定する配線)に単線仕様の電線が必要になり購入しました。
被覆の強度が高く、それでいて心線は0.5oと細い線ですので、
強度の高い被覆を剥こうとして強くカッターを当てすぎると、
心線に楔を打つことになって、ちょっと曲げただけで折れてしまいます。
適切なワイヤーストリッパーを用いて被覆剥きを行うのをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする