ふっ素樹脂電線

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 22240837 品番 FEP 1.25SQ BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。
耐熱、耐寒、不燃電線です。

用途
工業用ケーブル、制御用ケーブル。
通信機器内部配線、耐熱電線等。
種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.5 全長(m)100 仕上外径(Φmm)2.3 絶縁体標準厚さ(mm)0.4 耐熱温度(℃)-100〜200 導体公称断面積(mm2)1.25 導体構成(本/mm)50/0.18 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05233122
2024-11-05
用途:
自動車オルタネーター配線

普通の被覆配線とは一線を画すと言っていいほどの硬さです。
振動の多い場所で頻繁に切れてしまうために硬めかつ難燃性を試してみました。
被覆も芯線も0.75スケというより0.5スケに近そうなサイズ感でしたので、ギボシ接続には細い線前提の工夫が必要でした。
硬い配線な為、端子側の破断も想定されるので、もう少し様子見が必要です。

対象商品:
05233147
2023-03-04
用途:
摩擦や屈曲で傷んだ束ねられた6色6本のリード線を交換
その他業種

ふっ素樹脂のためでしょうか、接触面との摩擦が小さく、すべりやすく、良かった。低電圧小電流なのでもう少し樹脂が薄いバージョンとか細いバージョンとかフラットケーブルタイプが欲しいと思いました。6色なのではんだ付けを間違いにくいのも良かった。

対象商品:
05233113
2021-10-02
用途:
燃料タンク内の配線に使用
製造業

耐ガソリンの電線を調べていてたどり着きました。確かに通常の電線とは質感が違い、針金に近い感触でした。耐久性については信用するしかありませんが。そこそこ量が入っているので色にこだわらなければかなりの台数に使用できそう。

2人が参考にしています
対象商品:
05233138
2021-03-01
用途:
簡単なテスト配線
農・林・水産業

旧式のテープデッキのタクトスイッチが故障なのか、たまにしか作動しないため、この電線の両端末をむいて、後ろにあるリモート端子にさして、動作を確認するために購入。電線自体がしっかりしているので意外と固いですね、試験用にはもったいなかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
05233113
2020-05-28
用途:
フューエルポンプの配線用

どのような結果になるかはだいぶ先のフューエルポンプ交換の時に分かると思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする