シールド付きスリムロボットケーブル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 芯数(C)4 全長(m)100 注文コード22241162 品番KRT-SW AWG28 X 4C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は芯数・全長・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。
横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。
放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。
環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。

用途
屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。
産業用ロボット、工作機器等。
種類FA用ケーブル 芯数(C)4 導体外径(Φmm)0.41 全長(m)100 連続使用温度(℃)80 仕上外径(Φmm)3.3 絶縁体外径(mm)0.7 概算質量(kg/km)15 シース厚(mm)0.6 耐電圧(V/min)AC500 AWG28 導体公称断面積(mm2)0.1 導体構成(本/mm)20/0.08 導体抵抗(Ω/km)(20℃)247 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29312257
2024-01-01
用途:
自動車内の信号線ケーブルとして
運輸・通信業

既に同じ商品を使用しているが、【ワケあり】ということで安価なので購入。商品自体は全く問題無い。
ロボット用という事で柔軟であり質的にも期待できると思う。
自動車用として売られているケーブルよりはるかに細いが、合目的で品質が適合するならとても使いやすい商品だと思う。

対象商品:
22241144
2018-07-05
用途:
動きのある部分の配線に
寺西電子設計事務所 様

以前はロボットケーブルではないケーブルを使用していましたが、時折断線のトラブルがありました。
このケーブルを使用するようになって断線トラブルが無くなり満足しております。
価格も汎用品のためそれほど高価にならないところが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
05233743
2018-03-15
用途:
レイクマスターの電源ケーブルに

電動リールレイクマスター用に。シールド無しを使っていたがシールドの分、多少硬そうなので試しに。良ければ他にも流用する予定。

対象商品:
05233743
2018-03-08
用途:
電子機器の修理 製作

細く柔らかで配線作業も楽 価格も安い 色の種類があると便利

1人が参考にしています
対象商品:
05233743
2017-12-15
用途:
小型アンプの入力用
岡山科学技術専門学校 様 (教育・研究機関)

スマートフォンとデジタルアンプとの接続に使いましたが、やわらかくて使いやすかったです。

対象商品:
05233743
2016-10-25
用途:
ピンマイクのコード

マイクのコードが直ぐ切れてしまうので、これに替えてみました。
静加重でも10倍以上の強度がありました。
屈曲耐性も期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする