画像準備中

KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 22241178 品番 KRTF AWG32 X 2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。
スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。

種類FA用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)0.26 全長(m)100 連続使用温度(℃)80 仕上外径(Φmm)1.8 AWG32 導体構成(本/mm)20/0.05 用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等 概算質量(kg/km)4 導体抵抗(Ω/km)(20℃)613 シース厚(mm)0.4 絶縁体外径(mm)0.5 導体公称断面積(mm2)0.04 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05233673
2021-09-18
用途:
計装作業
製造業

いかにも屈曲性がよさそうなケーブルです。加工性も問題なく、寿命の実績が楽しみです。

対象商品:
05233682
2018-12-15
用途:
各種工作
医療・福祉・介護関連業

柔軟性があり、各用途に重宝します。2芯3芯共に愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする