色あかさび色
特性速乾、さび止め
用途※表示以外の用途には使用しないこと。 ■[鉄部のサビを防ぐ下塗りに] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗装時の注意】※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。■[旧塗膜がある場合] 旧塗膜が平滑で光沢のある場合はサンドペーパーやワイヤーブラシなどで荒らした後、清掃してから塗ってください。
主な用途屋根、鉄、トタン
希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内)
乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)
使用場所屋外用
アズワン品番64-1152-01
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗り面積(1回塗り)(m2)約6〜7.5(タタミの広さで約4枚分)