607655241020 水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 22244014 607655241020 水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 22244014 607655241020 水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 22244014 607655241020 水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 22244014

水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2L) 注文コード 22244014 品番 607655241020
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■[使いやすいペンキ] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性さび止め塗料です。 ■[サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して、防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。

あかさび色 特性速乾、さび止め 用途※表示以外の用途には使用しないこと。 ■[鉄部のサビを防ぐ下塗りに] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗装時の注意】※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。■[旧塗膜がある場合] 旧塗膜が平滑で光沢のある場合はサンドペーパーやワイヤーブラシなどで荒らした後、清掃してから塗ってください。 主な用途屋根、鉄、トタン 希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内) 乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期) 使用場所屋外用 アズワン品番64-1152-03 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(1回塗り)(m2)約24〜30(タタミの広さで約16枚分)
注意
■[保管時は] 塗料はフタを完全にし、容器のさびやすい所、直射日光や-5℃以下の場所を避けて冷暗所に保管すること。 ※一度凍った塗料は使用不可。また、水でうすめた塗料は長期保存できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
住宅の外階段に使用
ジャバラ産業株式会社 様

水性なので塗りやすいし使用後も水洗いするだけでハケが固まらないので油性と違いシンナーが要らないので手軽。

対象商品:
22244032
2018-03-20
用途:
鉄階段の塗装

塗料10%OFFの日に購入しました
ホームセンターより安く買えて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする