KAA-004T シンクロアロー キタムラ産業 22244942

KAA-004T シンクロアロー キタムラ産業 22244942 KAA-004T シンクロアロー キタムラ産業 22244942

シンクロアロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(3台) 注文コード22244942 品番KAA-004T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ワイヤレスで複数の矢印板が同期点滅。
99台(最大約1km間)まで同期可能。
点滅パターンは8通り。
ワイヤレス同期システムと多彩な点滅パターンで、より一層の視認性アップ。

仕様操作部:7セグLED(2桁表示)、操作部ボタン:電源・点滅パターン・ID、夜間自動点滅機能付き、アンテナ内蔵 セット内容本体3台+専用ケース 材質フレーム部/アルミ、ベース部/鉄、矢印部/ポリカーボネート 質量(kg)約5 周波数(Hz)(無線)2.4G 寸法(幅W×高さH)(mm)756×450(ケース:800W×320H×500D) 使用電池単一電池3本(別売) LED色赤(30個) 点滅8パターン(P1:同時点滅、P2:交互点滅、P3:連続流動、P4:連続流動(3倍速)、P5:連続流動(6倍速)、P6:連続流動(10倍速)、P7:全体流動、P8:交互流動) 無線規格IEEE802.15.4 点灯時間約100時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする