ステンレスレール

(20件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22245588 品番SR-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,730
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 定尺(mm)2000 仕上ヘアーライン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
DIY建造物窓の戸車用レール

戸車で評価感想していますが、良い品物です。また機械があればリピート注文したいと思います。

対象商品:
22245588
2024-11-03
用途:
引き戸の下部レール
長沼設備工業 様 (建設業・工事業)

現場にピッタリマッチングしたのでよかった。有難うございました。

対象商品:
22245588
2024-06-02
用途:
アルミ玄関建具枠無し引き違いレールコンクリート直付けの取替に使用
建設業・工事業

厚みも厚く重い建具にも長持ちすると思います、次に同じ工事があればまたよろしくお願いします。

対象商品:
22245588
2023-09-27
用途:
レールの取り替え
建設業・工事業

リフォーム中にレールの壊れている箇所を見つけましたが、廃盤のため同じものが見つかりませんでしたが、こちらで対応できました。

1人が参考にしています
対象商品:
22245588
2022-06-03
用途:
アルミレールの破損補修
製造業

プレハブ倉庫に荷物を運搬していますが、サッシのレールがアルミ製で強度がなくアルミが曲がり所々欠損していた為ステンレスレールを購入しました。幅を測りカットまた切り欠き等もカットして現状のレールの上から被せるような形で設置しました。
強度も上がりサッシの開閉もスムーズになり大満足です。

対象商品:
22245588
2022-06-07
用途:
サッシレール交換
建設業・工事業

レール幅が大きく半分にカットし取り付けし問題なく作業出来ました。出来れば色々サイズがあればいいのですが?

対象商品:
22245588
2022-02-14
用途:
入口引戸レール 修繕
自動車・二輪車・自転車関連業

古い住宅兼作業場入り口の修繕に使用。
スライドが非常にスムーズになりました。
同じ物が見つからずに困っていたので大変助かりました。
強いて言うのなら、4mぐらいの長尺ものとベースのアルミCチャンネルがあると有難いです。

対象商品:
22245588
2021-08-16
用途:
古い1本物の取り換え
株式会社 一孝庵 様 (製造業)

古い1本物のレール2本が曲がり、新しくステンのレールに変えました。
急いでいたので、直ぐに手に入り助かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする