ST-910-36 戸車(ディグレール用) SYS(シブタニ) 22245694

ST-910-36 戸車(ディグレール用) SYS(シブタニ) 22245694
ST-910-36 戸車(ディグレール用) SYS(シブタニ) 22245694

戸車(ディグレール用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22245694品番ST-910-36
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
材質枠:ステンレス、車:ポリアミド樹脂仕上枠:パレル研磨、車:生地ビスの呼び【3.1×20サラ木ネジ】+SUS:2本付耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22245694
2017-04-20
用途: 職場の間仕切り戸車

ずっと量販店で探したのですが、同品が無く業者の方に来て頂き、見積もりして頂いた所、かなりの高額で取り替えずガマンしていました。モノタロウさんで同品を見つけた時は価格を見て喜びました。早速購入して取り替えたら、寸法もピッタリで、更には嘘みたいにスムーズに動いて、皆さんから喜んで頂けました。何でも安価で揃うモノタロウさん。今後も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする