SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の 引戸金具・折戸金具
SYS(シブタニ)の 引手・手掛け
引手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン(シルバー)
注文コード
22245886
品番
SU-120
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕上・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン(シルバー)
ビスの呼び
【M4×10サラ小ネジ】+SUS:2本付