SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の 引戸金具・折戸金具
SYS(シブタニ)の 引手・手掛け
引手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン(シルバー)
注文コード
22245922
品番
SU-150
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕上・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン(シルバー)
ビスの呼び
【M4×10サラ小ネジ】+SUS:4本付