曜日別特売
DH-202 旗丁番(左右兼用) SYS(シブタニ) 22246516

DH-202 旗丁番(左右兼用) SYS(シブタニ) 22246516
DH-202 旗丁番(左右兼用) SYS(シブタニ) 22246516

旗丁番(左右兼用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22246516品番DH-202
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
長さ(mm)127材質羽根:アルミ、軸:ステンレス幅(mm)98板厚(mm)3.2種類旗丁番仕上羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地係数4.1ねじ穴数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22246516
2019-07-09
用途: 既存ドア丁番破損時の交換

この大きさが少ないので大変助かります。とても使いやすいです。

対象商品 : 22246516
2019-04-04
用途: 交換部材
M・S・D住設 合同会社建設業・工事業

寸法図面も一緒に出てくれるのがありがたかったでsj

対象商品 : 22246516
2018-09-12
用途: 旗蝶番の取り替え
函館電子株式会社製造業

パーティション扉の旗蝶番が変形したので、メーカーが違うがサイズ、材質が同じなので購入。全く問題なく交換できた。大満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする