SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 換気口
SYS(シブタニ)の ガラリ(グリル)
SYS(シブタニ)の 角型ガラリ
換気ガラリ(ガラリセット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22246893
品番
DA-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
色
ブロンズ
寸法(cm)
【切り欠き】420×210
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×14サラ小ネジ】+SUS:4本付
開口面積(cm
2
)
【外部ガラリ】180