DA-106/Bタイプ フリーガラリ SYS(シブタニ) 22246918

DA-106/Bタイプ フリーガラリ SYS(シブタニ) 22246918
DA-106/Bタイプ フリーガラリ SYS(シブタニ) 22246918

フリーガラリ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個開口面積(cm2)567.1注文コード22246918品番DA-106/Bタイプ
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法(幅W×高さH)(mm)【ガラリ】600×298.4、【切欠き】589×287、【開口】548×246.4材質アルミシルバー仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付開口面積(cm2)567.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 床下換気
建設業・工事業

床下換気に使用,挟み込みほガラリは大変重宝です。山形ガラリですので,中が見えなくスッキリ納まりました。

対象商品 : 22246902
2021-12-27
用途: 扉用換気ガラリ
小林デザイン事務所建設業・工事業

表面の仕上がりがとても美しい、特別な工具が無くても簡単に取付られる。

対象商品 : 22246902
2020-10-02
用途: 小部屋の空調リターン。
小林冷器株式会社建設業・工事業

木製扉につけて、小部屋への空調リターンとして使いました。特に特徴がないことが汎用品としてよい。取付説明書にある開口寸法は信用しないほうがいい。実物で確認を。

2が参考にしています
対象商品 : 22246902
2019-04-12
用途: 試験室の通気

扉厚が42mmだったので多少改良して使用。サイズ違いがあればよい。
扉側の穴明け位置がかなりシビアである。
仕上がりはきれいで満足して使っています。

対象商品 : 22246918
2017-12-01
用途: 塗装作業室の換気用ガラリとして、ドアに設置した。
アサイ電設建設業・工事業

製品は安価の割には丁寧に作られていて気に入りましたが、納期が遅れて到着、しかも角がつぶれていた。最悪!

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする