ドアーストップ(フック付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22246945 品番DC-53Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,310
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛ダイキャスト 仕上パールニッケルクロム ビスの呼び【3.5×16トラスタッピンネジ1種】+SUS:2本付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22246945 DC-53Z 45303154 DC-53VZ ドアーストップ(フック付) SYS(シブタニ) ドアーストップ(フック付) SYS(シブタニ) 1個 2,598 税込2,858 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする