SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 戸当り
ドアーストップ(フック付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22246954
品番
DC-53Z-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛ダイキャスト
仕上
パールニッケルクロム
ビスの呼び
受け取付ビス:【3.5×16トラスタッピンネジ1種】+SUS:2本付、本体取付ビス:【4×16サラタッピンネジ】+SUS:3本付
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22246954
DC-53Z-1
45303145
DC-53VZ-1
ドアーストップ(フック付)
SYS(シブタニ)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
材質に違いがあります