SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 戸当り
ドアーストップ(フック付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22247042
品番
DCF-56-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,410
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛ダイキャスト
仕上
パールニッケルクロム
ビスの呼び
【M4×16サラ小ネジ】+SUS:2本付、【4.1×32サラ木ネジ】+SUS:2本付