SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 戸当り
ドアーストップ(フック付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22247058
品番
DCF-56-50
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛ダイキャスト
仕上
サーチライトニッケルクロム
ビスの呼び
【M4×16サラ小ネジ】+SUS:2本付、【4.1×32サラ木ネジ】+SUS:2本付